- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- hub box 日東 工業のおすすめ人気ランキング
hub box 日東 工業のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「hub box 日東 工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン付ボックス」、「壁掛け ボックス」、「熱対策キャビネット」などの商品も取り扱っております。
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。
前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。
19 インチ機器の取り付けが可能です。
収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。
※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
壁掛けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12
グリーン購入法
適合
キャビネット板厚(mm)
ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8
扉形式
前面および右側面ドア式
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
設置場所
屋内用
材質
鉄
許容荷重(kg)
30(天井部含む)、15(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
600
外形寸法H(mm)
600
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)
420
奥行(mm)
240
高さ(mm)
600
付属品
ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)
6(3+3)
ユニット種別
4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×240×600
アズワン品番
64-0844-73
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ
換気口付タイプ
有効深さ(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)12
扉形式
片扉
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様
出荷形態/組立出荷
付属品
ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合
放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質
キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)
9.0
アズワン品番
64-0857-33
マウント
数/2U
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
材質
鉄
許容荷重(kg)
30(天井部含む)、15(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
600
外形寸法H(mm)
500
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
タイプ
換気口付タイプ
ハンドル
平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
有効深さ(mm)
106
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)12
キャビネット板厚(mm)
ドア・ボデー・開口プレート:0.8
扉形式
片扉
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質
鉄
保護等級
IP2XC
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質
鉄
保護等級
IP2XC
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
スチロール系樹脂
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
板厚(mm)
(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XB
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄 1.6mm
材質
鉄
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
100(天井部含む)、15(天井部)
外形寸法W(mm)
530
OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質
鉄板製
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板 12mm
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。
学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。
仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。
カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。
カバーを取り外すだけで3面が開口します。
ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。
設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。
壁面の角付近への壁掛が可能です。
搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)
500
色
ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)
高さ(mm)
550
規格
19インチ規格:EIA
主材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁掛けタイプのLAN用19インチラック
規格
19インチ規格、EIA規格
表面処理
メラミン塗装
最大積載量(kg)
30
主要材質
スチール
外装色
ホワイトグレイ
使用環境
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×570×230
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6。カバー:1.5(アルミ製)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄、アルミ
質量(kg)
11.6
ハンドル
コインロック(キーNo.N200)
設置場所
屋内
取付ユニット
4U
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー方式
取付基板
19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板 12mm